Garnitura kombiniranih ključev OPEN RATCH TCS 17F/5 8 - 19 5 kosov

Št. art.: 96830652
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96830652
EAN/GTIN 4018754327058
Številka proizvajalca 96830652
L-število L60010 7216
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni komplet ključev z metričnimi ključi enake velikosti.
  • Vgrajena ročica z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5°.
  • Zaradi ravne oblike je delo v omejenih prostorih lažje.
  • Izrazita okrogla površina STAHLWILLE daje obročnim ključem z zaskočnim mehanizmom nedrseč in prijeten občutek za varno delo tudi z rokami, umazanimi od olja.
  • V vložku TCS - pregledna in varna rešitev za shranjevanje za vozičke za orodje in delavniške vozičke.
Lastnosti:
  • metrična, enaka Zev ključa
  • Ploščato oblikovanje
  • Položaj čeljusti 15°
  • Prstan z dvojnim šestkotnikom
  • Vgrajena ročica z 72 zobmi, delovni kot 5°
  • Spreminjanje smeri z obračanjem ključa
  • Okrepljena povezava med čeljustjo in gredjo
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Lastnosti:

  • Število orodij: 5
  • Področje: 8 – 19
  • Vsebina: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • Masa: 722 g

Obseg dobave:

Vsebina 5 delov:
  • 5 Ključ z obročem, ploščat Art. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm