Garnitura ključev TCS TCS 10+13+24/30 30 kosov

Št. art.: 96830605
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96830605
EAN/GTIN 4018754162536
Številka proizvajalca 96830605
L-število L60010 3197
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • metrični Zev ključa
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Lastnosti:

  • Število orodij: 30
  • Razdelitev predalov: 3/3
  • Višina mm (h): 55 mm
  • Dolžina mm (L): 535 mm
  • Masa: 3724 g
  • Širina mm (b): 355 mm

Obseg dobave:

Vsebina 30 delov:
  • 9 Dvojni ključ z odprtim koncem Art. 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 x 24 mm
  • 20 kombinirana ključa Art. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 Dvojni obročni ključ, odprt pod kotom Art. 24: 10 x 11 mm