1/2″ komplet ključev TCS 1/2 INCH 52/14/4 QR 18 kosov

Št. art.: 96830352
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
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96830352
EAN/GTIN 4018754291724
Številka proizvajalca 96830352
L-število L60010 7314
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Lastnosti:

  • Število orodij: 18
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 1/2”
  • Višina mm (h): 50 mm
  • Dolžina mm (L): 340 mm
  • Masa: 2510 g
  • Širina mm (b): 170 mm

Obseg dobave:

Vsebina 18 delov:
  • 14 vtičnic s šestkotnikom 1/2″ Art. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
  • 2 podaljški QuickRelease 1/2″ Art. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 univerzalni sklep QuickRelease 1/2″ Art. 510QR: L. 80 mm
  • 1 Hitro sproščujoča ročica z drobnimi zobmi 1/2″ Št. 512QR N: L. 265,5 mm