Komplet orodja TCS 3 2510/25 kosov

Št. art.: 96830285
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
Številka izdelka 96830285
EAN/GTIN 4018754346356
Številka proizvajalca 96830285
L-število L60010 8222
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Obseg dobave:

Vsebina 25 delov:
  • 8 Dvojni obročni ključi Art. 20: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 x 22 mm
  • 1 izvijač z zarezo in udarnim pokrovčkom Art. 4622SK: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 trikotno strgalo za žlice Art. 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 vzvod Art. 12770: L. 260 mm
  • 1 strgalo za tesnjenje Art. 12718: L. 265 mm
  • 1 komplet kotnih izvijačev s kroglično glavo Art. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 par klešč za prijemanje Art. 6564: L. 250 mm
  • 1 križni izvijač DRALL® Art. 4744: PZ2
  • 1 križni izvijač DRALL® Art. 4734: PH2
  • 1 ploščati izvijač Art. 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm