TCS 822/28 kosov

Št. art.: 96830282
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
Številka izdelka 96830282
EAN/GTIN 4018754344345
Številka proizvajalca 96830282
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Obseg dobave:

Vsebina 28 delov:
  • 1 elektronski izvijač z režami Art. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 ploščati izvijač Art. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 križni izvijač Art. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 nož za kable Art. 12320: L. 111 mm
  • 1 valjčni merilni trak Art. 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini magnetni dvigalo Art. 12600: 270 g
  • 1 leseno zložljivo pravilo Art. 13112: L. 2 m
  • 1 komplet izvijačev TORX® s kroglično glavo Art. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Komplet izvijačev s šestkotnimi vtičnicami s kroglično glavo Art. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 bar svetilka Art. 13132: 130 lm