Višinsko nastavljiva podpora za primež LEINEN-JUNIOR art. 967060, za primež vel.: 100

Št. art.: 967510 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za primež vel. Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nastavljanja višine 242 mm
nastavljanje prek delovne plošče 93 mm - 335 mm
za primež vel. 100
Masa 11,6 kg
Vrsta izdelka Višinsko nastavljive podpore

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967510 100
EAN/GTIN 4045197912275
Številka proizvajalca 967510 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija iz kovanega jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Utrditev v vsakem položaju s pomočjo varnostne utrjevalne ročice.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za:

Paralelni primeži LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Warning:

Namen uporabe
  • Priprava za namestitev primeža.
  • Za montažo na delovno ploščo debeline 50 mm.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte le v zaprtih prostorih.
  • Uporabljajte samo na ravni in čisti podlagi.
  • Uporaba le pri pravilni montaži.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.