Komplet orodja KABELEX 14 kosov

Št. art.: 96747208
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
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96747208
EAN/GTIN 4018754260515
Številka proizvajalca 96747208
L-število L60010 5785
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za tovornjake MAN/Volvo, Mercedes-Benz

Lastnosti:

  • Število orodij: 14
  • Masa: 1300 g

Obseg dobave:

Vsebina 14 delov:
  • 4 Orodja za izmetavanje št. 1501, 1502, 1503, 1506: za dimenzije stikov Ø 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) in 4,0 mm
  • 4 rokavi za razstavljanje št. 1511, 1512, 1513, 1516: za dimenzije stikov Ø 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) in 4,0 mm
  • 1 montažni tuljavni vložek (ABS) Art. 1523
  • 2 Orodja za odklepanje Art. 1553, 1591: za dimenzije kontaktov ploščati kontakti 2,8 in 5,8 mm
  • 1 Orodje za odklepanje Art. 1576: za rezilne sponke brez škatle rezilne sponke 2,8 mm
  • 1 orodje za odklepanje Art. 1577: VKR stik v škatli Ploščati stiki
  • 1 orodje za odklepanje št. 1577-1: za kontakte MKR/MKS Ploščati kontakti 1,5 mm