Paralelni primež, Širina čeljusti: 100mm

Št. art.: 967260 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Območje vpenjanja 125 mm
Čeljusti za cevi art. 967285 vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 3/8 − 2.1/2 col
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967260 100
EAN/GTIN 4045197694263
Številka proizvajalca 967260 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kovan iz jekla − zanesljivo nezlomljiv.
Odpiranje naprej.
Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti. Velika vpenjalna globina. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem.
Vreteno in vodilo sta zaščitena pred umazanijo.
Nastavljivo vodilo, široka kaljena nakovalna površina.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Vpenjalne čeljusti art. 967285.
Vrtljiva plošča art. 967280, pritrdilna spona art. 967290.

Opomba:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967550.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte le v zaprtih prostorih.
  • Uporabljajte samo na ravni in čisti podlagi.
  • Uporabljajte za vpenjanje obdelovancev.
  • Za vpenjanje obdelovancev v neobdelanem ali delno obdelanem stanju.
  • Uporaba le pri pravilni montaži.
  • Primež uporabljajte samo z dobavljenim ključem vretena.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele.
  • Uporaba pripomočkov za vpenjanje ni dovoljena.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov