{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Širina čeljusti | 60 mm | |
| Območje vpenjanja | 65 mm | |
| Vpenjalno območje | 0 mm - 53 mm | |
| Smer odpiranja | odpiranje nazaj | |
| Material | Litina visoke trdnosti (GG 25) | |
| Masa | 2,5 kg | |
| Vrsta izdelka | Paralelni primež | 
| Številka izdelka | 967030 60 | |
| EAN/GTIN | 4045197612311 | |
| Številka proizvajalca | 967030 60 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |