Aluminijasta samostoječa lestev s stopnicami, obojestranski, možno število stopnic 2×3 – 2×5

Št. art.: 966520 2X3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Dolžina L 0,69 m
Dolžina lestve 0,69 m
Delovna višina pribl. 2,25 m
spodnja zunanja širina 0,43 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost dvostranski
Masa 4,4 kg
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966520 2X3
EAN/GTIN 4045197795922
Številka proizvajalca 966520 2X3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stranice in stopnice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 80 mm globoke, narebrene stopnice. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe. Nedrseče noge. Naklon lestve 20°. Razmak med stopnicami 235 mm.

Standard:

V skladu z DIN EN 131.

Warning:

Namen uporabe
  • Preverite lestev po dostavi.
  • Pred vsako uporabo preglejte lestev glede poškodb in varne uporabe.
  • Pri vzpenjanju na lestev ali sestopanju z nje se te dobro držite.
  • Pri delih na lestvi se te dobro držite ali izvedite druge varnostne ukrepe, če to ni mogoče.
  • Pri transportu lestve preprečite poškodbe, npr. tako, da jo privežete ter se prepričate, da je lestev primerno pritrjena/nameščena.
  • Prepričajte se, da je lestev primerna za posamezno uporabo.
  • V sklopu profesionalne uporabe je treba v državi uporabe izdelka izdelati oceno tveganja, pri čemer je treba upoštevati zakonske predpise.
  • Ko je lestev v položaju za uporabo, je treba upoštevati tveganje trka npr. s pešci, vozili ali vrati.
  • Če je možno, vrata (ne zasilnih izhodov) in okna v delovnem območju zaklenite.
  • Za dela pod električno napetostjo, ki se jim ni mogoče izogniti, uporabite neprevodne lestve.
  • Opazujte veter, ko lestev uporabljate na prostem.
  • Če je lestev opremljena s stabilizacijskimi prečnimi drogovi in jih mora uporabnik pred prvo uporabo namestiti, mora biti to navedeno na lestvi in v uporabniškem priročniku.
  • Lestev uporabljajte samo pri vstavljeni razširitveni varovalki.

  • Napačna uporaba
    • Lestve ne postavljajte na umazano podlago.
    • Ne vzpenjajte se ali spuščajte po lestvi tako, da gledate stran.
    • Izogibajte se delom, ki povzročajo stansko obremenitev, npr. stransko vrtanje skozi trde materiale.
    • Pri uporabi lestve ne nosite opreme, ki je težka in nerodna.
    • Ne vzpenjajte se po lestvi z neprimernimi čevlji.
    • Lestve v primeru gibalnih omejitev ne uporabljajte.
    • Določene zdravstvene danosti, jemanje zdravil, zloraba alkohola ali drog lahko pri uporabi lestve ogrozijo varnost.
    • Na lestvi ne ostanite predolgo, ne da bi opravljali redne počitke (utrujenost predstavlja tveganje). Lestve pri umazaniji, npr. mokra barva, umazanija, olje ali sneg, ne uporabljajte.
    • Lestve ne uporabljajte na prostem v neugodnih vremenskih razmerah, npr. pri močnem vetru.
    • Ne uporabljajte lestve kot premostitve.
    • Konstrukcije lestve ne spreminjajte.
    • Ko stojite na lestvi, je ne premikajte.
    • Stoječe lestve ni dovoljeno uporabljati kot prislojne lestve, razen če je ta tako zasnovana.
    • Vodoravne površine, ki so podobne ploščadi lestve, vendar niso temu namenjene, (npr. plastično odlagališče), morajo biti jasno označene na površini (če to zahteva zasnova).