Natična lestev s platformo, Tip: 1

Št. art.: 966286 1
Popust
431,34 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Dolžina L 1,43 m
Dolžina lestve 1,43 m
Delovna višina pribl. 2,7 m
Višina platforme brez ograje 0,69 m
Širina osnovne ploskve 0,57 m
Višina prečk 73 mm
Globina prečke/stopnice 80 mm
Z odlagalno polico Da
Platforma je na voljo Da
Število stopnic vključno s platformo 3
Material Aluminij
Oprijemalo 2
Pohodnost enostranska
na kolesih Ne
Masa 9,5 kg
Vrsta izdelka Lestev s platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966286 1
EAN/GTIN 4031405520837
Številka proizvajalca 52083
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Izvedba:

Enostranska dostopna lestev s platformo z 2 aluminijastima oprijemaloma s trapezno ploščadjo. Z 80 mm globokimi stopnicami z utori (razmik stopnic 235 mm), povezava stopnica/prečka s 4-kratno prirobnico. Zaščita pred odpiranjem z 2 trakovoma iz visoko trdnega poliestra.
S praktičnim odlagalnim koritom (350 × 200 mm) in zglobom »safe-cap«. Lahko se prilagodljivo razširi z dodatnimi vtičnimi deli, vtičnimi deli pod št. 966288.

Standard:

EN 131

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov