{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost lestve | 150 kg | |
| Delovna višina pribl. | 2,99 m | |
| Višina platforme brez ograje | 0,99 m | |
| Širina platforme | 600 mm | |
| Globina platforme | 300 mm | |
| spodnja zunanja širina | 0,96 m | |
| Globina prečke/stopnice | 92 mm | |
| Kolesa | Ne | |
| Število stopnic vključno s platformo | 2×4 | |
| z ograjo platforme | Ne | |
| Material | Eloksiran aluminij | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Oprijemalo | Ne | |
| Kolenska letev | Ne | |
| Pohodnost | dvostranski | |
| nastavljiva po višini | Ne | |
| Masa | 9,3 kg | |
| Vrsta izdelka | Delovni podesti |
| Številka izdelka | 966151 2X4 | |
| EAN/GTIN | 4003866414116 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |