Par večfunkcijskih TEXON-naslonov za roke, nastavljivih po višini, Tip: 1

Št. art.: 965469 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TEXON
Nastavljanje višine 110 mm
Nastavljanje globine 60 mm
Območje naklona 45 stopinj
Vrsta izdelka Naslon za roke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965469 1
EAN/GTIN 4099883002580
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Za razbremenitev vrhnjega dela telesa in rok so 4D-naslonjala za roke nastavljiva po višini (110 mm), širini (20 mm) in globini (60 mm) ter dodatno vrtljiva navzven in navznoter (45°).

Uporaba:

Nasloni za roke za delavniške vrtljive stole TEXON. Ni ESD-prevodno.