Delavniški vrtljivi stol Neon, blago Supertec, s kolesi, nizek, Barva: ORANGE

Št. art.: 965450 ORANGE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Neon
Izvedba s kolesi
Širina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 570 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 450 mm - 620 mm
Območje nastavljanja globine sedeža 420 mm - 480 mm
Material sedežne površine Supertec
Material talnega križa Aluminij mat prašno lakiran
Barva materiala sedeža črna
Barva traku oranžna
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko Ne
Sinhronizirana mehanika Da
Ledvena opora Da
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Izvedba koles Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965450 ORANGE
EAN/GTIN 4016849500522
Številka proizvajalca 9573-9588-SP01-3279
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.
Supertec je udoben, mehak, zračen in izredno trpežen, prijazen za čiščenje in nedrseč. Zaradi mikroarmature združuje prednosti blaga in PU-pene.

Standard:

DIN 68877

Dodatni pribor:

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov