Vrtljivi stol brez naslonjala, les. s talnimi drsniki in obročem za noge

Št. art.: 965392
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba Visoka višina sedeža
⌀ sedeža 400 mm
⌀ talnega križa 680 mm
Način nastavljanja višine Obročni sprožilec
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 570 mm - 850 mm
Material sedežne površine Multipleks-bukev
Material talnega križa Umetna masa
Izvedba talnega križa Drsnik s talnim obročem
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Masa 8,5 kg
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški stol brez naslonjala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965392
EAN/GTIN 4016849295541
Številka proizvajalca 9469H-3000
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Sedež iz multipleksa-bukev, lakiran v naravni barvi.
Podnožje ⌀ 680 mm, obroč za noge nastavljiv po višini.
⌀ sedeža 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Base-Tec" Poglej vse