Delavniški vrtljivi stol, integralna pena s kolesi, nizek, Barva: BLACK

Št. art.: 965301 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Work-Tec
Izvedba s kolesi
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 580 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
Material sedežne površine Integralna pena
Material naslonjala Integralna pena
Material talnega križa Jeklo
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Masa 14 kg
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965301 BLACK
EAN/GTIN 4016849624464
Številka proizvajalca 9023-2000-602-502217
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Sedež in naslonjalo iz mehke integralne pene. Enostavni za vzdrževanje, pralni, robustni in odporni proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom. Odporen proti iskram.
Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.