Kalibracijska enota, kompletna Merjenje-B.2-100Nm f.transducer

Št. art.: 96521069
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Naprava za kalibriranje in justiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96521069
EAN/GTIN 4018754179145
Številka proizvajalca 96521069
L-število L60010 3572
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • poseben sistem za prenos sile preprečuje premikanje točke uporabe sile.
  • ročno kolo preko vretena linearno poganja vzvod, ki se pretvori v rotacijski gib za senzor.
  • 2 kroglični puščici zagotavljata podporo brez trenja in pomagata pri vodoravni postavitvi ključa
  • momentni ključ med umerjanjem ostane v fiksnem položaju
  • Manjše bočne sile in manjše trenje zmanjšujejo napake pri meritvah
  • zaščiteni z nacionalnimi in mednarodnimi patenti.

Lastnosti:

  • Razpon N-m: 2-100 N·m..
  • Višina mm (h): 1 mm
  • Dolžina mm (L): 1 mm
  • Širina mm (b): 1 mm
  • Masa: 67600 g

Obseg dobave:

Vsebina:
  • Senzor, kvadratni adapter, adapter USB, kabel, programska oprema za upravljanje kalibracijskih certifikatov
  • Prenosi in dokumenti