{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Način nastavljanja višine | Obročni sprožilec | |
| Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
| Območje nastavljanja višine | 430 mm - 610 mm | |
| Material sedežne površine | Mrežasta tkanina | |
| Material talnega križa | Aluminij mat prašno lakirani | |
| Izvedba talnega križa | Garnitura koles | |
| s školjko sedeža | Da | |
| Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko | Ne | |
| Sinhronizirana mehanika | Ne | |
| Ledvena opora | Ne | |
| Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
| Možnost prilagoditve naslonjal za roke | ne | |
| Izvedba koles | Mehka kolesa z zavoro, za trde površine | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Vrsta izdelka | Školjkasti stol |
| Številka izdelka | 965080 | |
| EAN/GTIN | 4045197702487 | |
| Številka proizvajalca | 965080 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |