Nedrseči trak za označevanje tal Debelina 0,72 mm, Tip: LUMINOS

Št. art.: 964970 LUMINOS
Cena na 1 kos (3,65 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 100 N/mm
Raztegljivost 200 %
Posebnosti možnost trganja z roko; odpornost proti vlagi
Uporaba Označevanje
temperaturna obstojnost do −5 °C - 50 °C
Barva podaljšana osvetlitev
Dolžina 15 m
Širina 25 mm
Debelina 0,9 mm
Vrsta izdelka Trak za označevanje tal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964970 LUMINOS
EAN/GTIN 4042448841971
Številka proizvajalca 60953-00000-00
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal tesa®, nedrseč trak 60950-60953 za uporabo v notranjosti in na prostem. Zelo velika lepilna moč na številnih podlagah, odpornost proti slani vodi in kemikalijam. Lepilni trakovi so iz PVC-nosilca, prevlečenega z mineralnimi delci (aluminijev oksid). Trajen protizdrsen učinek do 2 leti pri običajni obremenitvi.
Fosforescentno za varnost pri izpadu razsvetljave prostora

Standard:

DIN 51130, DIN 67510.