Komplet elektronskih izvijačev št. 4797 7 kosov

Št. art.: 96479715
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96479715
EAN/GTIN 4018754283200
Številka proizvajalca 96479715
L-število L60010 6125
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Izdelano v Nemčiji - STAHLWILLE Komplet elektronskih izvijačev z zarezami: 0,3 x 1,5 , 0,4 x 2,0 , 0,4 x 2,5 , 0,5 x 3,0 mm, s križno vdolbino: PH00, PH0, PH1, 96479715.
  • Vrtljiv pokrovček z ergonomsko vdolbino za prste za občutljivo delo.
  • Posebej kaljena črna konica zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
  • Natančno orodje za npr. inženirje elektronike, urarje, optike in pomoč pri strojni opremi IT.
Lastnosti:
  • Vrtljivi pokrovček z ergonomsko vdolbino
  • Ozek in za uporabo preprost predel za hitro vrtenje
  • Z laserjem glave
  • V trpežni zložljiva torbica z poliester samopritrdilni trak
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
  • Vezeni logotip Stahlwille

Lastnosti:

  • Število orodij: 7
  • Vsebina: 4751: Velikost 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); Velikost 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); Velikost 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Velikost 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
    4752: PH00; PH0;
  • Masa: 234 g

Obseg dobave:

Vsebina 7 delov:
  • 4 elektronski izvijač z režami Art. 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm
  • 3 elektronska križna izvijača Art. 4752: PH00; PH0; PH1