Komplet izvijačev VDE DRALL+ št. 4695 VDE 6 kosov.

Št. art.: 96469515
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96469515
EAN/GTIN 4018754279296
Številka proizvajalca 96469515
L-število L60010 6159
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • VDE-izolacija do 1.000 V
  • Izolirano po IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Vsebina: 4660 VDE: Velikost 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Velikost 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Velikost 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Velikost 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    4665 VDE: PH1; PH2
  • Masa: 595 g

Obseg dobave:

Vsebina 6 delov:
  • 4 izvijač z zarezo VDE št. 4660 VDE: 0,4 x 2,5 x 75; 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 2 križni izvijači VDE št. 4665 VDE: PH1; PH2