Komplet kombiniranih ključev 14/15 6 - 32 15tlg

Št. art.: 96401004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96401004
EAN/GTIN 4018754080700
Številka proizvajalca 96401004
L-število L60010 816
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Izdelano v Nemčiji - Komplet kombiniranih ključev, 15 kosov, 6-32 mm, stran obroča 15° pod kotom, DIN 3113, oblika B / ISO 7738, oblika B, kromirano legirano jeklo, kromirana.
  • Dolga ročica vzvoda zahteva manj napora pri konstantnem navoru.
  • Poseben proizvodni postopek omogoča tankostenske obročke - kot nalašč za vijačenje na težko dostopnih mestih.
  • Profil AS-Drive preprečuje poškodbe robov zaradi sile, ki deluje na stranice vijaka ali matice.
  • V prostorsko varčni zložljivi vrečki za varno in organizirano shranjevanje.
Lastnosti:
  • metrična, enaka Zev ključa
  • Dolga zasnova za prenos večje moči
  • Stran obroča je nagnjena pod kotom 10°, položaj čeljusti 15°
  • Okrepljena povezava med čeljustjo in gredjo
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Izjemno odporen in trpežen
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3113 Oblika B/ISO 7738 Oblika B
  • V trpežni zložljiva torbica z poliester samopritrdilni trak
  • Vložki z mrežo omogočajo pogled na vstavljeno orodje
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami

Lastnosti:

  • Število orodij: 15
  • Področje: 6 – 32
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Obrazec B
  • Položaj čeljusti: 10°
  • Art.: 14/15
  • Masa: 3370 g