Komplet kombiniranih ključev OPEN BOX 13/8 8 - 22 8 kosov

Št. art.: 96400807
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96400807
EAN/GTIN 4018754323258
Številka proizvajalca 96400807
L-število L60010 7693
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni komplet kombiniranih ključev z metričnimi ključi enakih velikosti.
  • Zaradi 15° zamaknjene strani obroča je delo na ravnih površinah lažje.
  • Vitki obročki s tankimi stenami so idealni za vijačenje na težko dostopnih mestih.
  • Značilna okrogla površina STAHLWILLE daje kombiniranim ključem nedrseč in prijeten občutek za varno delo tudi z rokami, umazanimi od olja.
  • V prostorsko varčni zložljivi vrečki za varno in organizirano shranjevanje.
Lastnosti:
  • metrična, enaka Zev ključa
  • Položaj čeljusti 15°
  • Prstan z dvojnim šestkotnikom
  • Stran obroča je bila povečana za 15
  • Profil AS-Drive preprečuje poškodbe robov
  • Okrepljena povezava med čeljustjo in gredjo
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3113 Oblika A/ISO 7738 Oblika A
  • V trpežni zložljiva torbica z poliester samopritrdilni trak
  • Vložki z mrežo omogočajo pogled na vstavljeno orodje
  • Varna zaščita orodja z minimalnimi prostorskimi zahtevami
  • Vezeni logotip Stahlwille

Lastnosti:

  • Število orodij: 8
  • Področje: 8 – 22
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 oblika A
  • Položaj čeljusti: 15°
  • Art.: 13/8
  • Masa: 1062 g