{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Notranja prostornina | 27 l | |
| Višina | 340 mm | |
| Širina | 400 mm | |
| Globina | 300 mm | |
| Notranja višina | 310 mm | |
| Notranja širina | 350 mm | |
| Notranja globina | 250 mm | |
| na kolesih | Ne | |
| integrirana kolesa | Ne | |
| Možnost predelave na izvedbo s kolesi | Da | |
| Masa | 3 kg | |
| Vrsta izdelka | Aluminijast zaboj |
| Številka izdelka | 963420 27 | |
| EAN/GTIN | 4003866407002 | |
| Številka proizvajalca | 40700 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |