{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | SB2 | |
| Prostornina | 23,1 l | |
| Višina | 200 mm | |
| Širina | 310 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| Notranja širina | 280 mm | |
| Notranja globina | 445 mm | |
| Material | Polietilen | |
| Barva | sive | |
| pripravljeno za pokrov | Da | |
| pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani | Ne | |
| pripravljeno za prozorne ploščice | Da | |
| pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Ne | |
| nakladalni | Da | |
| Možnost napisov | z napisnimi trakovi | |
| Utrditev predalov | Ne | |
| Vsebina na karton | 10 | |
| Vrsta izdelka | Prosojne škatle |
| Številka izdelka | 963325 SB2 | |
| EAN/GTIN | 4009292800110 | |
| Številka proizvajalca | VPE 19100214 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |