Predal, prosojen, Tip predala: 250-1

Št. art.: 963259 250-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip predala Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 58 mm
Širina 80 mm
Globina 239 mm
Področje uporabe Magazin za male dele
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963259 250-1
EAN/GTIN 5733439107273
Številka proizvajalca 107273
Proizvajalec/odgovorna oseba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Primerno za:

Predalnik art. 963255 vel. 24.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov