{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v E | 18×36 | |
| Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
| Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | 75 mm | |
| Širina | 298 mm | |
| Globina | 598 mm | |
| Širina v E | 18 E | |
| Globina v E | 36 E | |
| Napolnjena širina predala v E | 18 E | |
| Izvedba | Prazno, za garniture orodja | |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
| Številka izdelka | 962874 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197765833 | |
| Številka proizvajalca | 962874 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |