Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic za prednjo višino predala, 140 mm, Število delov: 4+10

Št. art.: 960825 4+10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 14 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara s policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara s policami
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
Število pregradnih letev 4
Število pregradnih ploščic 10
za širino ohišja 1.000 mm
za predal s prednjo višino 140 mm
za predale s širino v E 50 E
za predale z globino v E 26 E
za predale z uporabno širino 850 mm
za predale z uporabno globino 445 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960825 4+10
EAN/GTIN 4045197345523
Številka proizvajalca 960825 4+10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Primerno za:

Ena garnitura zadošča za en predal art. 957024 / 957026.

Primerno za:

Predal art. 957026: 50×26 E

Vsebina:

Pregradna letev art. 960800: 4 kos
Pregradne ploščice art. 960550960570: 10 kos vel. 166

Opomba:

Garniture za sistemske omare širine 500 mm = 22E je mogoče individualno sestaviti iz pregradnih letev art. 960800 in pregradnih ploščic art. 960550 do 960600.

Ustreznih izdelkov