Garnitura držal za ključe, 2-delna, Število vpenjal v garnituri: 18

Št. art.: 960690 18
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vpenjal v garnituri Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Višina 27 mm
Dolžina 610 mm
Število držal v garnituri 18
za predal s prednjo višino 50 in več mm
Material Aluminijasta pločevina
Vsebina garniture 2
Vrsta izdelka Držalo za vijačne ključe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960690 18
EAN/GTIN 4045197334299
Številka proizvajalca 960690 18
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz 1,5 mm debele aluminijaste pločevine, vklj. s pritrdilnim materialom za vijačno pritrditev na dno predala.
Držala je možno prilagoditi na poljubno dolžino.

Uporaba:

Za vpenjanje vijačnih ključev.