Škatla za male dele, rdeča, Višina/tip: 71/2

Št. art.: 960650 71/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina/tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Višina 71 mm
Širina 75 mm
Globina 150 mm
Širina v E 4,5 E
Globina v E 9 E
Možnost razdelbe ne
Število škatel za polnjenje enega predala vel. 36×36 E 32
za predal s prednjo višino ≥ 100 mm
Material Polistirol
Barva rdeča
Nosilni ročaj Ne
pripravljeno za pokrov Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Ne
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Ne
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960650 71/2
EAN/GTIN 4045197334145
Številka proizvajalca 960650 71/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škatle iz polistirena, odporne na udarce.

Uporaba:

Za skladiščenje malih delov.

Opomba:

Za garniture škatel glejte art. 960190 in 960260960280, ter art. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.