Pregradna ploščica, višina 175 mm, Višina 175 mm, Tip: 166

Št. art.: 960580 166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje; Omara s policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje; Omara s policami
Višina 175 mm
Širina 166 mm
Širina v E 10 E
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete Da
za predal s prednjo višino 200 mm
Material aluminij
Pritrditev na dnu predala z vijaki art. 960530
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960580 166
EAN/GTIN 4045197333865
Številka proizvajalca 960580 166
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Al

Uporaba:

Za nadaljnjo razdelbo v povezavi s pregradnimi letvami art. 960490 do 960520.

Opomba:

Za garniture pregradnih letev/pregradnih ploščic glejte art. 960200960240; 960300960360; 960372−960378; 960380960440; 960438−960442; 960450960480.