{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,8 mm | |
| Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina spredaj | 1.850 mm | |
| Višina zadaj | 2.000 mm | |
| Širina | 600 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| uporabna višina na predelek za oblačila | 1.240 mm | |
| uporabna širina na predelek za oblačila | 240 mm | |
| uporabna globina na predelek za oblačila | 475 mm | |
| uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom | 420 mm - 480 mm | |
| uporabna višina na zgornji predelek (za integralno čelado) | 240 mm - 280 mm | |
| uporabna globina na zgornji predelek | 250 mm | |
| Širina police | 295 mm | |
| Globina police | 250 mm | |
| Število prekatov | 2 | |
| Število nepremičnih nazaj postavljenih polic | 1 | |
| Število palic za oblačila | 1 | |
| za integralno čelado | Da | |
| za obešanko | da | |
| za obešanko s ⌀ loka do | 6 mm | |
| Prednje stranice omare | Krilna vrata brez okna | |
| Izvedba podstavka | Podstavek s pokrovom | |
| Poševen strop | Da | |
| Prezračevalne reže na zadnji steni | Ne | |
| Prezračevalne reže na vratih | Ne | |
| Snemljiv pokrov podstavka | Da | |
| Možnost posebnega lakiranja | da | |
| Ploščica z imenom | Da | |
| Masa | 49,8 kg | |
| Izvedba ključavnice | Vrtljivo zapiralo | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Vrsta izdelka | Garderobne omare |
| Številka izdelka | 958755 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197329820 | |
| Številka proizvajalca | 958755 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |