Ročaj za potiskanje, Tip: 1

Št. art.: 958490 1
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 200 mm
Globina 160 mm
Vrsta izdelka Ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958490 1
EAN/GTIN 4062406133504
Številka proizvajalca 958490 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaji z dvokomponentno prevleko Haptoprene®, ergonomično oblikovani. Garnitura iz 2 kosov (leva in desna roževina). Dva montažna bloka s po 4 izvrtinami za neposredno vijačno pritrditev pod ploščami za delovno mizo. Za montažo na omare in omare za orodje GridLine se lahko montažni blok sname.

Obseg dobave:

2 ročaja (levo in desno), 2 montažna bloka.