Klarsichtwender, Tip: 1

Št. art.: 956815 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 320 mm
Širina 100 mm
Globina 265 mm
maksimalni format papirja DIN A4
Vrsta izdelka Prozorni obračalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956815 1
EAN/GTIN 4062406198077
Številka proizvajalca 956815 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Informacije pri roki, prečiščene in zaščitene. Za 10-stranski format DIN A4.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Držalo iz jeklene pločevine antracitno sivo RAL 7016, prašnata barva.