GARANT easyFix plastična škatla, Širina: 74/4mm

Št. art.: 955790 74/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 75 mm
Širina 74 mm
Globina 100 mm
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955790 74/4
EAN/GTIN 4062406197902
Številka proizvajalca 955790 74/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Vsebina:

vključno s 3 odstranljivimi predelnimi stenami, tako da je v vložku mogoče ustvariti 2–4 predele.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.