{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Razdalja med držali (od sredine do sredine) | 33 mm | |
| ⌀ skoznje izvrtine | 9,5 mm | |
| ⌀ stopenjske izvrtine tulca (maksimalni ⌀ ročaja) | 30 / 21 / 16 | |
| Število vpenjal | 2 | |
| za izvijač vel. | 2 − 6 | |
| Material osnovne plošče | Umetna masa | |
| Material kavlja | Umetna masa | |
| Vrsta osnovne plošče | dvojni | |
| Vrsta izdelka | Držalo za izvijače | 
| Številka izdelka | 955670 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406197520 | |
| Številka proizvajalca | 955670 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |