GARANT easyFix držalo za orodje ravno, ⌀ 6 mm, Uporabna globina: 50mm

Št. art.: 955500 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,96 € / 1 kos
  • od 5 kos
    2,47 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna globina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna globina 50 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče enojni
Oblika kavlja ravni
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955500 50
EAN/GTIN 4062406194734
Številka proizvajalca 955500 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.