Polica za U-oblike, Tip: M

Št. art.: 955481 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Debelina police: 30
  • Nastavljanje višine v rastru: 37

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Debelina police 30 mm
Nastavljanje višine v rastru 37 mm
Serija Tower; Z-Tower
Višina 30 mm
Širina 540 mm
Globina 478 mm
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955481 M
EAN/GTIN 4062406586003
Številka proizvajalca 955481 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Polica iz jeklene pločevine za GARANT Uni Line Tower. Police so pred prevračanjem zavarovane z vložki iz umetne mase GARANT easyFix.

Primerno za:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva. Konfiguracija ni možna.