Predelna stena (2 nosilna stebra in 3 luknjaste stene) enostranski, Širina: 1000mm

Št. art.: 955430 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 2.125 mm
Širina 1.000 mm
Globina 660 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja 200 kg
Izvedba luknjaste stene enostranska
Masa 32 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena, stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955430 1000
EAN/GTIN 4062406163273
Številka proizvajalca 955430 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nosilni stebri (jeklena cev 60 × 40 × 2 mm) z izravnavo višine in zarezami na sprednji in zadnji strani za namestitev polic itd. Puše z navojem na notranji strani nosilnih stebrov za montažo (vijačno namestitev) luknjastih sten art. 928070; 928071.
Luknjaste stene iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal GARANT easyFix.
Luknjasta stena

Uporaba:

Za razdelitev prostorov, kot pregrada vidnega polja in za pregledno in fleksibilno skladiščenje pohištva.

Lakiranje:

Luknjaste stene svetlo sive RAL 7035, stebri antracitni RAL 7016, prašnata barva.