Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 953SPC
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953SPC
EAN/GTIN 4000896180585
Številka proizvajalca 953SPC
L-število L60140 4656
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Najboljši prodajalci
  • Plastična škatla 165-L (1/3)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.), kvadratni votel 12,5 mm (1/2 in.)
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 – 0,8 x 5,5 ∙ 2 – 27 ∙ PH1 – F2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T30
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Neto teža (kg): 3,2 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 47

Obseg dobave:

  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863P
  • 866U
  • 867-4
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 916SP
  • 917-5
  • 918-10
  • 2204N-2
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2250-1

Ustreznih izdelkov