{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 2.200 mm | |
| Širina | 1.434 mm | |
| Globina | 725 mm | |
| Širina v E | 2×36×36 E | |
| Globina v E | 36 E | |
| Uporabna širina predalov | 612 mm | |
| Uporabna globina predalov | 612 mm | |
| Masa | 342 kg | |
| Vrsta izdelka | Pisarniška postaja |
| Številka izdelka | 951700 DE | |
| Številka proizvajalca | 951700 DE | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |