Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 24G, za predal s prednjo višino: 300mm

Št. art.: 951580 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 275 mm
za predal s prednjo višino 300 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
za predale z uporabno globino v G 24
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951580 300
EAN/GTIN 4062406136314
Številka proizvajalca 951580 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robne letve za pregradne letve iz umetne mase za razdelbo predalov. Robne letve so potrebne, če se pregradne ploščice namestijo do roba predala. Ena garnitura zadošča za en predal.
Robne letve so 2-delne.

Primerno za:

Uporabna globina predalov 24G.