Garniture kotanjastih vložkov, 46×24G, Prednja višina/tip predala: 50/1

Št. art.: 950610 50/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporabna površina predalov v G: 46×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 46×24
Višina 25 mm
Širina 1.150 mm
Globina 600 mm
Širina v G 36
Globina v G 24
Višina kotanje 25 mm
za predal s prednjo višino 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 46
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 1.150 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Material Umetna masa
Masa 2,801 kg
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 950610 50/1
EAN/GTIN 4062406286576
Številka proizvajalca 950610 50/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranja stran kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami. Pregradni material zapolni celoten predal 46×24G.

Primerno za:

Predali 46×24G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 21 × vel. 6×8/3; 6 × vel. 2×8/1
Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 7 × vel. B

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov