Garderobna omara s poševnim stropom, za ločevanje črna/bela, noge iz umetne mase. in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2

Št. art.: 949734 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot odpiranja vrat: 110
  • Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,8 mm
Kot odpiranja vrat 110 stopinj
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina spredaj 1.950 mm
Višina zadaj 2.180 mm
Širina 600 mm
Globina 500 mm
uporabna širina na prekat 2 × 240 mm
uporabna globina na prekat 477 mm
uporabna višina na predelek za oblačila 1.420 mm
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom 328 mm
Širina police 298 mm
Globina police 477 mm
Masa 42 kg
Vrsta izdelka Garderobne omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949734 2
EAN/GTIN 4067263828822
Številka proizvajalca 949734 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garderobna omara s posebej širokim, deljenim predelkom, za ločevanje črna/bela. Vmesna stena predelka je namenjena za higiensko ločevanje med cestnimi in delovnimi oblačili. Dvoje krilnih vrat z zapiranjem na sredini, zaklepanje s ključavnico s centralnim zaklepanjem. Vrata s karirastimi prezračevalnimi odprtinami. S fiksno privarjeno polico za pokrivala. Letev za obešanje oblačil s 3 drsnimi kavlji.
Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).
Z nogami iz umetne mase.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Posebno lakiranje ni mogoče.

Opomba:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov