{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,8 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 70 kg | |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 450 kg | |
| Kot odpiranja vrat | 125 stopinj | |
| Nastavljanje višine v rastru | 15 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 930 mm | |
| Globina | 400 mm | |
| Uporabna višina | 830 mm | |
| Število polic | 1 | |
| Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
| Masa | 32 kg | |
| Vrsta izdelka | Omare za rednike |
| Številka izdelka | 949521 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406082024 | |
| Številka proizvajalca | 949521 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |