Omara s krilnimi vrati s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1200mm

Št. art.: 949501 1200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 60
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 500
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 60 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 500 kg
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 1.200 mm
Širina 1.000 mm
Globina 400 mm
Uporabna višina 1.040 mm
Število polic 2
Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Položaj ročaja zgoraj
Masa 36 kg
Vrsta izdelka Omare za rednike

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949501 1200
EAN/GTIN 4062406081911
Številka proizvajalca 949501 1200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitev polic je možna v razmaku 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Za podrobnejše informacije o sistemih zaklepanja glejte art. 950050950060.
S krilnimi vrati brez okna.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne preobremenjujte omare ali polic.
  • Ne postavljajte v omaro ali na police.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.