Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 8

Št. art.: 949032 8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 1.850 mm
Širina 800 mm
Globina 520 mm
uporabna višina na prekat 370 mm
uporabna širina na prekat 342 mm
uporabna globina na prekat 472 mm
Število prekatov 8
za obešanko da
za obešanko s ⌀ loka do 6 mm
Prednje stranice omare Krilna vrata brez okna
Izvedba podstavka Aluminijaste noge
Poševen strop Ne
Prezračevalne reže na zadnji steni Da
Možnost posebnega lakiranja da
Ploščica z imenom Da
Masa 76 kg
Izvedba ključavnice Vrtljivo zapiralo
Standard DIN 4547
Vrsta izdelka Prekatne omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949032 8
EAN/GTIN 4069515040471
Številka proizvajalca 949032 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogrodje garderobnih omar ima plastične drsnike v talni enoti in snemljiv pokrov talnega okvirja na sprednji strani. Zadnja stran z zarezami za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran.
Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov