{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 1.850 mm | |
| Širina | 1.200 mm | |
| Globina | 520 mm | |
| uporabna višina na prekat | 370 mm | |
| uporabna širina na prekat | 342 mm | |
| uporabna globina na prekat | 472 mm | |
| Število prekatov | 12 | |
| za obešanko | da | |
| za obešanko s ⌀ loka do | 6 mm | |
| Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
| Izvedba podstavka | Aluminijaste noge | |
| Poševen strop | Ne | |
| Prezračevalne reže na zadnji steni | Da | |
| Možnost posebnega lakiranja | da | |
| Ploščica z imenom | Da | |
| Masa | 114 kg | |
| Izvedba ključavnice | Vrtljivo zapiralo | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Vrsta izdelka | Prekatne omare |
| Številka izdelka | 949018 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406073145 | |
| Številka proizvajalca | 949018 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |