Pisarniška postaja, ohišje za tiskalnik, krilna vrata z loputo za tiskalnik, 30×28G, Tip: 1

Št. art.: 948815 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 1.000 mm
Tip vtikača, vhod F
Nazivna napetost 250 V
Vrsta izdelka Pisarniška postaja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 948815 1
EAN/GTIN 4062406135546
Številka proizvajalca 948815 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pisarniška postaja blizu proizvodnih mest za informiranje, preverjanje in protokoliranje.
Ohišje za računalnik s krilnimi vrati z zaklepanjem in loputo za tiskalnik. Omara s krilnimi vrati in izvlečljivimi policami, uporabna širina 580 mm, uporabna globina 480 mm.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov