Protidržalo

Št. art.: 94672
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 94672
EAN/GTIN 4020772094676
Številka proizvajalca 94672
L-število L30100 147
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podnožja za cilindrične montažne površine.
Primerno za zaklepne objemke 6847 K. Pocinkana in pasivirana. Utrjeno, skozi pušo. Kovica iz nerjavečega jeklo. Pritrditev z vijaki z glavo vtičnice ISO 4762 (DIN 912).

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • Višina: 32 mm
  • Dolžina: 52 mm
  • Masa: 65 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico